EdgeLitPro - Dalle LED IP54 600x600 UGR< 19 microprismatique 26W 130lm/W 840

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 26 W
  • Type LED interchangeable

EdgeLitPro - Dalle LED IP54 600x600mm UGR< 19 microprismatique 220-240VAC 26W 4000K 130lm/W non-gradable Garantie 5ans

 
 

Détails du produit

Dalle LED IP54 à source lumineuse latérale, avec un guide de lumière PMMA et une optique pour une distribution uniforme de la lumière.
Le diffuseur microprismatique permet un excellent contrôle de l‘éblouissement avec un UGR <19.
La faible hauteur du produit de seulement 10mm permet des installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi que des suspensions au plafond, des montages en surface ou des encastrements dans des plaques de plâtre.
Driver LED non-gradable et sans scintillement, pré-câblé pour une installation simplifiée et rapide. D‘autres options de pilotage sont disponibles sur demande.

Edgelit pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Edgelit pro

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur d'encastrement

10 mm

Adapté à un montage au plafond

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

B20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

L80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

26 W

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique structuré

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

10 mm

Longueur

595 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Diamètre

32 mm

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.